ジーベック
ジョガーパンツ ネイビーブルー 2299-16シリーズ
裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
ネイビーブルー
サイズ
L
番号
コード:123-1866
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
83
アズワン品番
65-8434-22
適合寸法(cm)
78~83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68733990
2299-16-L
¥6,076
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください