シャープ
防錆剤,10リットル
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分
軽質流動パラフィン、非イオン界面活性剤
タイプ
水溶性潤滑防錆剤
液性
弱アルカリ性【原液】pH約9、0.5%【溶液時】pH8.1~9.1
外観
乳白色液体
適応
ジェットウォッシャー、超音波洗浄
使用濃度
0.5%(使用濃度範囲は0.3%~1.0%の間で希釈してご使用ください。)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734647
MU-MM100L
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください