ステンレス深爪防止爪切

ステンレス深爪防止爪切 - グリーンベル

深爪を防止する安全ガード付きで、丁度いい長さで切ることができます。
「直線」&「縦刃付け」でツメに理想なツメキリで、ツメの切りすぎによる深爪の痛みなど爪トラブルを防ぎます。

仕様
●全長:93mm●重量:44g●材質●▼刃部 ステンレス刃物鋼/テコ ポリカーボネート/キャッチャー・アーム ABS樹脂/レンズ アクリル樹脂/ヤスリ ステンレス特殊加工(エッチング)
アズワン品番
65-8924-36
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68734017G-1309
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする