イワツキ
メディカルドレープ片面吸水DQ1212 120×120穴なし
圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。
やわらかく、吸水性のある高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせたドレープです。
AAMI規格レベル4。
仕様
穴なし
寸法(cm)
120×120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68738025
004-41132
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください