ニュースタイαA,15cm×4.5m

ニュースタイαA,15cm×4.5m - MMI[医療・介護用品]

高品質の弾性包帯!
伸縮性に富み、大きな関節部にも使用できます。
圧迫したい時に便利な、厚手の伸縮包帯です。

材質レーヨン、ポリウレタン長さ(m)4.5幅(cm)15滅菌オートクレーブ滅菌可(134℃)包帯種類弾性包帯内容量1箱
注意
※オートクレーブ滅菌可(134℃)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68734464A-150
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする