フォレストリンク
テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700BK-120240
防炎加工、洗濯可
用途
テーブルクロス
材質
ポリエステル100%
機能
防炎加工、ウオッシャブル
色
ブラック
長さ(cm)
240
横(cm)
120
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748026
fl2700BK-120240
120
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません