曜日別特売

コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F2050ELシリーズ

コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F2050ELシリーズ - サンドビック

高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。

仕様●チップサイズ:20●iC:20●s:5●最大切り込み:10●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:574-7180アズワン品番65-8222-02内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68746434R216F2050EL
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする