ウェダースーツ(PX5664)

ウェダースーツ(PX5664) - PROX(プロックス)ウェダースーツ(PX5664) - PROX(プロックス)ウェダースーツ(PX5664) - PROX(プロックス)ウェダースーツ(PX5664) - PROX(プロックス)

首元までが防水の透湿ウェダー
水面に立ち込んでの釣りにも対応するスーツタイプの防水透湿ウェダー
防水性能の高く、防護服やドライスーツにも採用されるドイツ製のTIZIP(ティージップ)を採用
ジッパーを上げた首元までが防水
開口部が大きく着脱も容易
生地は防水透湿素材で衣服内を快適に保ちます
ショートブーツに2層式のフェルトソールを装着しており疲れにくく、河川などにも対応
付属のインナーソールを2枚組み合わせることによりサイズの微調整が可能
スナップホックで簡単に着脱できるフードも付属され、雨天時などにも対応可能
更なるポイントの可能性を広げる高機能ウェダー

用途釣り・漁具・農業ブラック材質(ソール)フェルト内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773059PX5664MM25.5~26(ソールなし)、25~25.5(ソール1枚)、24.5~25(ソール2枚)165~1707872~88
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773068PX5664LL26.5~27(ソールなし)、26~26.5(ソール1枚)、25.5~26(ソール2枚)170~1758074~89
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68773077PX5664LLLL27.5~28(ソールなし)、27~27.5(ソール1枚)、26.5~27(ソール2枚)175~1808376~92
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする