SMART SENSOR(US)
ハロゲンガスSF6ガス検知器
サイズ
235×86×46mm
質量(g)
405
ガスの種類
検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス
感度
ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr
連続使用時間
5時間
機能
ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、
バッテリー
2000mAh 3.7V リチウム電池
動作温度
0~52℃
ウォームアップ時間
6秒程度
感度調整
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748130
AR5750B
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください