SMART SENSOR(US)
デジタル酸素検知器
仕様
リカバリ時間:<15秒
寸法(mm)
112×66×32
測定範囲
0~25%
質量(g)
200
電源
3.7Vリチウムバッテリーパック
反応時間
<15秒
湿度(%RH)
操作:<95結露しないこと)
表示
大型液晶ディスプレイ
ガスの種類
酸素(O2)
分解能
0.001
測定原理
電気化学式(原則2年間の寿命)
動作温度
-10℃~50℃
誤差
≦±1.5%フルスケール
アラーム
音、ライアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音
稼働時間(時間)
最大10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68748148
AT8100
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください