曜日別特売

NCAシリーズ 脚取付屋外型 200V

NCAシリーズ 脚取付屋外型  200V - 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋外型  200V - 日東電工

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

取付方式足取付内容量1台
全34種類を絞り込む
減速比
モーター出力(kW)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
モーター出力(kW)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
出力軸径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68748970NCA19-010-5A1/55.20.1300/360Φ19
オープン
37,980
41,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748979NCA19-010-10A1/105.20.1150/180Φ19
オープン
37,980
41,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748988NCA19-010-15A1/155.20.1100/120Φ19
オープン
37,980
41,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68748997NCA19-010-20A1/205.20.175/90Φ19
オープン
37,980
41,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749006NCA19-010-30A1/305.20.150/60Φ19
オープン
38,980
42,878(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749015NCA19-010-40A1/405.20.137.5/45Φ19
オープン
38,980
42,878(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749024NCA19-010-50A1/505.20.130/36Φ19
オープン
38,980
42,878(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749040NCA19-010-60A1/606.10.125/30Φ19
オープン
39,980
43,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749049NCA19-010-80A1/806.10.118.8/22.5Φ19
オープン
41,980
46,178(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749058NCA19-010-100A1/1006.10.115/18Φ19
オープン
42,980
47,278(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749067NCA24-010-160A1/1607.20.19.4/11.3Φ24
オープン
59,980
65,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749076NCA24-010-200A1/2007.20.17.5/9Φ24
オープン
67,980
74,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749085NCA19-020-5A1/56.70.2300/360Φ19
オープン
46,980
51,678(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749094NCA19-020-10A1/106.70.2150/180Φ19
オープン
46,980
51,678(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749110NCA19-020-15A1/156.70.2100/120Φ19
オープン
47,980
52,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749119NCA19-020-20A1/206.70.275/90Φ19
オープン
47,980
52,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749128NCA19-020-30A1/306.70.250/60Φ19
オープン
47,980
52,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749137NCA24-020-40A1/408.70.237.5/45Φ24
オープン
49,980
54,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749146NCA24-020-50A1/508.70.230/36Φ24
オープン
49,980
54,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749155NCA24-020-60A1/608.70.225/30Φ24
オープン
49,980
54,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749164NCA24-020-80A1/808.70.218.8/22.5Φ24
オープン
49,980
54,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749180NCA24-020-100A1/1008.70.215/18Φ24
オープン
53,980
59,378(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749189NCA28-020-160A1/16011.20.29.4/11.3Φ28
オープン
69,980
76,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749198NCA28-020-200A1/20011.20.27.5/9Φ28
オープン
74,980
82,478(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749207NCA24-040-5A1/58.30.4300/360Φ24
オープン
49,980
54,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749216NCA24-040-10A1/108.30.4150/180Φ24
オープン
49,980
54,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749225NCA24-040-15A1/158.30.4100/120Φ24
オープン
52,980
58,278(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749234NCA24-040-20A1/208.30.475/90Φ24
オープン
54,980
60,478(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749250NCA24-040-30A1/308.30.450/60Φ24
オープン
57,980
63,778(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749259NCA28-040-40A1/4011.50.437.5/45Φ28
オープン
58,980
64,878(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749268NCA28-040-50A1/5011.50.430/36Φ28
オープン
59,980
65,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749277NCA28-040-60A1/6011.50.425/30Φ28
オープン
66,980
73,678(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749286NCA28-040-80A1/8011.50.418.8/22.5Φ28
オープン
68,980
75,878(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68749295NCA28-040-100A1/10011.50.415/18Φ28
オープン
69,980
76,978(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする