MSソリューションズ
dynabook V83 合成皮革ケース ブラック
dynabook V83に対応したケース。ショルダーストラップ付属。
材質
合成皮革
色
ブラック
タイプ
手帳型
対応機種
dynabook V83
対応インチサイズ
13.3型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68776857
MS-V83L01BK
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください