大一産業
包丁殺菌庫D-10S New
業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途
包丁や小物類を衛生的に保管します。
寸法(mm)
538×139×624
質量(kg)
10.7
材質(本体)
SUS304
収納本数(本)
10+9(小刀)
内容量
1台
注意
※濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68777417
-
¥
100,000
¥
99,000
¥
108,900
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません