曜日別特売

スクラム16 アシストライン D046ブルー

スクラム16 アシストライン D046ブルー - X-BRAID

16本編みのアシストラインが、より繊細なジギングを可能にする!タフな状況下のジギングでは、ジグやフックはもちろんの事、アシストラインも含めたトータルバランスが釣果を左右する。極めて柔軟なPEマテリアルを16本編みすることにより、従来よりも表面が滑らかに仕上り、同時に適度な張りと、しなやかさを持たせることに成功したパーフェクト・アシストライン。繊細なフックセッティングが求められるスロージギングにも最適。

材質ポリエチレン<比重:0.98>長さ(m)5ライン色ブルー内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
最大強力(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687779168号880
850
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
6877792510号10100
950
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
687778985号550
850
取扱い終了
返品不可
687779076号660
850
取扱い終了
返品不可
6877793412号12130
1,050
取扱い終了
返品不可
6877795020号20200
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする