X-BRAID
ウルトラ鯉ハリス D063
至上最強のPE素材「ウルトラPE」を採用。これは通常のPEラインよりも約20%もの強さを誇る超最強ラインで、メーターオーバーの巨鯉の圧倒的なパワーにも負けない耐久性を備えています。
材質
ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)
50
ライン色
グリーン
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68778415
8号
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68778424
10号
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください