X-BRAID
PE鯉ハリス D061
ナイロンの約3倍という圧倒的な強力と耐久性を備えたPE素材の鯉釣り専用ハリスです。しかも、しなやかで浮力があるために吸い込みは抜群。
材質
ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)
50
ライン色
ブラウン
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68778388
6号
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68778397
8号
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください