曜日別特売

タイラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 N261 300m

タイラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 N261 300m - X-BRAIDタイラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 N261 300m - X-BRAID

<細い事の優位性・強い事の支配力を無双レベルまで高めた極上WX8PEボーンラッシュ>世界最大のPE製造工場からもたらさせる、組ピッチの精度を極限まで高めて得た「均質の編み込み密度」を持って究めて安定した強度を実現。特許技術HST.WX工法による耐磨耗性強化・ローストレッチを実現したことにより、ディープエリアや繰り返されるガイド磨耗への耐性に驚くべき有効性を発揮します。また、セレクティヴになった鯛に違和感を与えずにカウンター付リールから得られる核心的要素を最大限活用する戦略的アプローチを可能とする染色パターンを採用。80・90捕獲をも視野にいれた最強鯛ラバー専用ラインの誕生である。

材質ポリエチレン<比重:0.98>長さ(m)300ライン色5m毎ウグイスグリーン/ケシアイボリー 1m毎ブラックマーク内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
最大強力(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687780471号122
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
687780380.8号0.818
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする