X-BRAID
SS鯉ハリス D144
PEとエステルの混合糸で、水より重い1.08という比重が特徴です。ハリスの沈下スピードが速くなるので、流れのある場所で効果的です。また、ハリがあるので糸絡みしにくい長所も持ち合わせています。
材質
ポリエチレン+ポリエステル<比重:1.08>
長さ(m)
50
サイズ(号)
8
ライン色
グリーン
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68778406
8号
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください