オサメ工業
2S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
47.8
寸法A(mm)
64
寸法D(mm)
50.8
寸法P(mm)
56.5
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781766
-
2S
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781775
-
2S
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781784
-
2S
300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781800
-
2S
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781809
-
2S
400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781818
-
2S
450
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781827
-
2S
800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781836
-
2S
850
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781845
-
2S
900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781854
-
2S
950
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781870
-
2S
1000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781879
-
2S
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781888
-
2S
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781897
-
2S
500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781906
-
2S
550
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781915
-
2S
600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781924
-
2S
650
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781940
-
2S
700
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781949
-
2S
750
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材