曜日別特売

2S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)

2S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L) - オサメ工業

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68783096-2S300
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783105-2S350
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783114-2S400
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783130-2S450
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783139-2S600
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783148-2S650
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783157-2S700
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783166-2S750
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783175-2S800
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783184-2S850
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783200-2S900
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783209-2S950
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783218-2S1000
オープン
25,880
28,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783227-2S100
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783236-2S150
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783245-2S200
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783254-2S250
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783270-2S500
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68783279-2S550
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする