オサメ工業
3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
85.1
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
89.1
寸法P(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68783665
-
3.5S
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783674
-
3.5S
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783690
-
3.5S
200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783699
-
3.5S
250
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783708
-
3.5S
300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783717
-
3.5S
350
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783726
-
3.5S
400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783735
-
3.5S
450
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783744
-
3.5S
500
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783760
-
3.5S
550
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783769
-
3.5S
600
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783778
-
3.5S
650
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783787
-
3.5S
700
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783796
-
3.5S
750
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783805
-
3.5S
800
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783814
-
3.5S
850
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783830
-
3.5S
900
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783839
-
3.5S
950
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68783848
-
3.5S
1000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材