ヤマダコーポレーション
食品産業用フードルブNo.2ミニ 5本入
耐熱・耐水・耐酸性。
食品生産・保管等の産業機械のベアリング摺動部等。
仕様
●分類:食品産業機械用グリース●種類:アルミ、コンプレックス●番手:No.2●ちょう度:265~295●使用温度範囲(℃):-20~180●容量(g):400●入数:5本/1ケース
アズワン品番
65-9609-21
危険物の類別
非危険物
内容量
1ケース(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68790674
FDL-FF5
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください