HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。90 ° の角度付きヘッドは、バンドルに完全にフィットします。丸みを帯びたヘッドデザインにより、特に並列配線されたバンドルの絶縁材を損傷するリスクを最小限に抑えることができます。容易な挿入と高い伸張強度。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。低プロファイルヘッドを備えた V シリーズ外側用鋸歯状ケーブルタイは、カメラ、アラーム、オートメーションシステム(リモート I/O システム)など、スペースが限られている用途に最適です。グロメットやダクトワークにバンドルを通すと、V シリーズは独自の丸みを帯びた設計により実用的なソリューションとなります。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています