ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース LKC 長さ 27mm 幅 12 mm ナイロン 66 黒 1袋 500個入
LKM ケーブルタイ・マウント
ねじ固定式マウント ケーブルを横向きに設置可能 幅広いケーブルタイサイズで使用できます
仕様
●色:黒●ケーブル 結束長さ:7.6mm●長さ:27mm●幅:12 mm●固定穴径:6mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500●コード番号:705-6340
アズワン品番
65-7365-42
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68788075
151-26302 LKM-PA66-BK
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください