ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 145 mm、幅は 3.4 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様
●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1651
アズワン品番
65-7453-84
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787890
156-00382
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください