MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 72W
仕様
●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:72W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7145
アズワン品番
65-7226-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787357
UWE-12/6-Q48NB-C
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください