MURATA(村田製作所)
非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 3A 1セット 400個入
仕様
●入数:1リール(400個入り)●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:3A●定格電力:15W●コード番号:230-7949
アズワン品番
65-7217-29
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787375
OKL-T/3-W12P-C
¥
544,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください