東洋技研
バリアストリップ
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)
7
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
構成部品
中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
取付ピッチ(mm)
動作温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68793639
RTK-10M-10P
90
89
81
Min-10
65-7588-47
¥
799
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
68793657
RTK-10M-8P
76
75
67
Max-50
65-7742-72
¥
678
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください