ASSMANN WSW
ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入
ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
仕様
●シリーズ:AP●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:674-2337
アズワン品番
65-7789-14
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68793666
AP 119-36/G-N
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表