LUMILEDS
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0746
アズワン品番
65-7238-14
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68793124
L170-4080701200000
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください