SAMTEC
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1418
アズワン品番
65-7567-95
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792616
IPL1-105-02-S-D-K-TR
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表