SAMTEC
ピンヘッダ 50極 2mm 2列
Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 50 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様
●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8942
アズワン品番
65-7682-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792214
MTMM-125-10-G-D-125
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表