SAMTEC
ヘッダ 20極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423
アズワン品番
65-7605-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792266
IPL1-110-02-S-D-K-TR
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表