SAMTEC
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入
仕様
●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1440
アズワン品番
65-7617-52
内容量
1セット(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792388
FTSH-105-01-F-DH-C-TR
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表