TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ 40 極 2.54 mm 5.08 mm 7.62 mm 4 列 PCBマウント 1セット 33個入
仕様
●入数:1トレイ(33個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:2.54 mm, 5.08 mm, 7.62 mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MULTI-BEAM XLE●コード番号:217-5389
アズワン品番
65-7504-88
内容量
1セット(33個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794339
1-6450869-4
¥
94,700
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表