フエニックス・コンタクト
ピンヘッダ 80極 2.54mm 2列 1袋 50個入
仕様
●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●コード番号:240-3067
アズワン品番
65-7495-88
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798688
1156945
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表