CROUZET
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6
仕様
●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:6●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:4●コード番号:236-3516
アズワン品番
65-7268-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68806738
88974131
¥
49,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください