THK
リニアガイドレール SHS 25-220L GK シリーズ
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SHS 25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5257
アズワン品番
65-7902-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68806415
SHS25-220L(GK)
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください