SIEMENS
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC52 色分けラベルです。 BU タイプ C0 用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様
●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2741
アズワン品番
65-7342-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68806799
6ES7193-6CP52-2MC0
¥
7,150
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください