リネンテスター 4倍 48mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ 測量,検査用ルーペ 日本製

リネンテスター 4倍 48mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ 測量,検査用ルーペ 日本製 - I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 4倍 48mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ 測量,検査用ルーペ 日本製 - I.L.K(池田レンズ工業)

50mm&2吋目盛倍率:4倍ダブルレンズ

仕様●レンズサイズ:46mm(2枚構成)●倍率:4倍●重さ:146g●目盛:50mm&2インチ●本体サイズ(組立時):(1)85×(2)67×(3)95mm●箱サイズ:94×75×26(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズアズワン品番65-8286-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688074297670
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする