曜日別特売

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 150mm - 日本モレックス(molex)
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4752アズワン品番65-7429-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688072372174811222
810
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする