日本モレックス(molex)
端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 225mm 1袋 100個入
仕様
●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:11.5 A●ワイヤのスタイル:UL11028●コード番号:233-4696
アズワン品番
65-7364-05
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68807325
215346-1113
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください