TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1袋 50個入
仕様
●適合電線サイズ:33 → 31 AWG●全長:11mm●適合電線サイズAWG Min:33AWG●適合電線サイズAWG Max:31AWG●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5419
アズワン品番
65-7703-31
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68807140
1-964114-1
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表