フエニックス・コンタクト
端子 PIN 5-4-R1000 PV-FT-CCM-2シリーズ 圧着 1袋 1000個入
仕様
●オス/メス:PIN●併用可能製品:Sunclix●シリーズ:5-4-R1000, PV-FT-CCM-2●結線方法:圧着●コード番号:239-5105
アズワン品番
65-7781-21
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68808655
1704927
¥
316,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表