サンコーインダストリー
ユニクロ +- Aフランジ B7D9 4×30 400本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:30
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M4×30
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:259-6071
アズワン品番
67-1136-25
内容量
1箱(400本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
68807910
20-00-020B-0040-0300-01
¥4,540
取扱い終了
返品不可
¥4,540
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください