曜日別特売

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
(1件のレビュー)

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書質量(kg)8.5サイズ50使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)37(最大70)表面処理半光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643電源(AC)AC100-240V、50/60Hzコントラスト比1200:1解像度3840×2160応答速度8ms入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー10W×2使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPS(FFS)最大表示色10.7億色/sRGB97%対応VESA規格200mm×200mmリフレッシュレート(Hz)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837118JN-IPS50UHDR-U
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: WEBミーティング
Dアミノ酸ラボ株式会社製造業

映画を見たり、高精細な映像を見たりするわけではないので、十分実用的なディスプレイでコスパは満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする