曜日別特売

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

モニターサイズ50型解像度3840×2160入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、opticalパネル駆動方式IPS(FFS)リフレッシュレート(Hz)60応答速度8msアスペクト比16:9表面処理半光沢色(本体)ブラックコントラスト比1200:1輝度(cd/m2)300スピーカー10W×2ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES消費電力(W)最大70/通常37/スタンバイ0.5質量(kg)8.5付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書仕様プラグアンドプレイ:NO、HDR373:YES使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力NO(オプティカルのみ)電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)706×1111×267表示色10.7億色 sRGB 97%/DCI-P3 75%視野角(左右:上下)H:178°/V:178°使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モニターサイズ
リフレッシュレート(Hz)
応答速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837127JN-IPS50UHDR-U-H250型608ms
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする