曜日別特売

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。
保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。
米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。
Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。

インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0電源供給USBバスパワー対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14ハードウェア暗号化対応付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン/Macフォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837267HDPD-SUTC11約84×130×19
21,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月30日
68837276HDPD-SUTC22約84×130×19
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68837294HDPD-SUTC44約84×130×25
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする