SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1028
アズワン品番
65-7708-68
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809179
ESHF-120-01-L-D-SM-LC
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表