SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0307
アズワン品番
65-7553-24
内容量
1セット(375個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68808996
LSHM-120-06.0-F-DV-A-S-K-TR
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表